Startseite

VIMAR SPA - VIW03108.LC CONNETTORE FIBRA OTTICA MULTI 50/125 LC - 03108.LC

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW03108.LC CONNETTORE FIBRA OTTICA MULTI 50/125 LC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - LC

  • Anschlussart - crimpen

  • Ausführung - Stecker

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • APC-Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352559639

Artikelnummer

VIW03108.LC

Herstellernummer

03108.LC

Hersteller

VIW

Steckverbindertyp:

LC

Anschlussart:

crimpen

Ausführung:

Stecker

Geeignet für Faserart:

Multimode

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

sonstige

Connettore per cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm, tipo LC preterminato