Startseite

VIMAR SPA - VIW03103.SC CONNETTORE FIBRA OTTICA MONO 9/125 SC - 03103.SC

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW03103.SC CONNETTORE FIBRA OTTICA MONO 9/125 SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - SC

  • Anschlussart - crimpen

  • Ausführung - Stecker

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

  • APC-Ausführung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352559578

Artikelnummer

VIW03103.SC

Herstellernummer

03103.SC

Hersteller

VIW

Steckverbindertyp:

SC

Anschlussart:

crimpen

Ausführung:

Stecker

Geeignet für Faserart:

Singlemode

APC-Ausführung:

ja

Farbe:

sonstige

Connettore per cavo in fibra ottica monomodale 9/125 µm, tipo SC/APC preterminato