VIMAR SPA - VIW03100.LC BUSSOLA FIBRA OTTICA MONO 9/125 LC - 03100.LC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 35.2 mm
Farbe - sonstige
Isoliert - ja
Werkstoff der Isolation - sonstige
Packung
6 ST
EAN
8007352561335
Artikelnummer
VIW03100.LC
Herstellernummer
03100.LC
Hersteller
VIW
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
35.2 mm
Farbe:
sonstige
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


