Startseite

VIMAR SPA - VIW03100.KSC BUSSOLA KEYSTONE F. OTTICA MONO 9/125 SC - 03100.KSC

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW03100.KSC BUSSOLA KEYSTONE F. OTTICA MONO 9/125 SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 33.6 mm

  • Farbe - sonstige

  • Isoliert - ja

  • Werkstoff der Isolation - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352757226

Artikelnummer

VIW03100.KSC

Herstellernummer

03100.KSC

Hersteller

VIW

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

33.6 mm

Farbe:

sonstige

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

sonstige

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Bussola monomodale 9/125 µm, tipo SC/APC, con aggancio Keystone