Startseite

VIMAR SPA - VIW03090.W IDENTIFICATORE CORDONE RJ45 BIANCO 30PZ - 03090.W

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW03090.W IDENTIFICATORE CORDONE RJ45 BIANCO 30PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Mechanisch - ja

  • Geeignet für - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352562776

Artikelnummer

VIW03090.W

Herstellernummer

03090.W

Hersteller

VIW

Farbe:

weiß

Mechanisch:

ja

Geeignet für:

Stecker

Identificatore per cordone di permutazione con connettori RJ45, bianco, 30 pezzi