Startseite

VIMAR SPA - VIW03090.G IDENTIFICATORE CORDONE RJ45 VERDE 30PZ - 03090.G

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW03090.G IDENTIFICATORE CORDONE RJ45 VERDE 30PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grün

  • Mechanisch - ja

  • Geeignet für - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352562837

Artikelnummer

VIW03090.G

Herstellernummer

03090.G

Hersteller

VIW

Farbe:

grün

Mechanisch:

ja

Geeignet für:

Stecker

Identificatore per cordone di permutazione con connettori RJ45, verde, 30 pezzi