VIMAR SPA - VIW03024.6 PANNELLO 24 RJ45 CAT6 UTP 1U - 03024.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24
Kategorie - 6
Anschlussart - 110
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
8007352271371
Artikelnummer
VIW03024.6
Herstellernummer
03024.6
Hersteller
VIW
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Kategorie:
6
Anschlussart:
110
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
nein
Farbe:
sonstige
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
RAL-Nummer:
0
Höhe:
44.5 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
153 mm


