VIMAR SPA - VIW03024.3 PANNELLO 50 RJ45 TELEFONICO 1U - 03024.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 50
Kategorie - 3
Anschlussart - 110
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 50
Steckverbindertyp - RJ45 8(4)
Packung
1 ST
EAN
8007352275515
Artikelnummer
VIW03024.3
Herstellernummer
03024.3
Hersteller
VIW
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
50
Kategorie:
3
Anschlussart:
110
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
50
Steckverbindertyp:
RJ45 8(4)
Geschirmt:
nein
Farbe:
sonstige
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
RAL-Nummer:
0
Höhe:
45.5 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
105 mm