Startseite

VIMAR SPA - VIW03022.3 CORDONE RJ45 CAT6A S/FTP 3 M - 03022.3

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW03022.3 CORDONE RJ45 CAT6A S/FTP 3 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Länge - 3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - orange

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352462946

Artikelnummer

VIW03022.3

Herstellernummer

03022.3

Hersteller

VIW

Kategorie:

6A (IEC)

Kabeltyp:

S/FTP

Länge:

3 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

orange

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

nein

Kabelkonstruktion:

4x2

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

24

Cordone di permutazione RJ45 Cat. 6A, schermato S/FTP a 4 coppie 26 AWG, guaina in PVC, arancione - 3 m