VIMAR SPA - VIW03019.3 CORDONE RJ45 CAT6 U/UTP 3M - 03019.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - blau
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352275614
Artikelnummer
VIW03019.3
Herstellernummer
03019.3
Hersteller
VIW
Kategorie:
6
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
blau
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Knickschutztülle:
angespritzt
Ausführung flammwidrig:
nein
Rasthebelschutz:
ja
Kabelkonstruktion:
4x2
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
24


