VIMAR SPA - VIW03018.5 CORDONE RJ45 CAT5E F/UTP 5M - 03018.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5E
Kabeltyp - F/UTP
Länge - 5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - grau
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352275591
Artikelnummer
VIW03018.5
Herstellernummer
03018.5
Hersteller
VIW
Kategorie:
5E
Kabeltyp:
F/UTP
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
Knickschutztülle:
angespritzt
Ausführung flammwidrig:
nein
Kabelkonstruktion:
4x2
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
26


