Startseite

VIMAR SPA - VIW03017.5 CORDONE RJ45 CAT5E U/UTP 5M - 03017.5

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW03017.5 CORDONE RJ45 CAT5E U/UTP 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352275553

Artikelnummer

VIW03017.5

Herstellernummer

03017.5

Hersteller

VIW

Kategorie:

5E

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(4)

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

ja

Kabelkonstruktion:

4x2

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

24

Cordone di permutazione RJ45 Cat. 5e, cavo non schermato U/UTP a 4 coppie 24 AWG, guaina in PVC, grigio - 5 m