Startseite

VIMAR SPA - VIW03002.13 MODULO DI PERMUTAZIONE NETSAFE CAT6 UTP - 03002.13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart vorne - RJ45 8(8)

  • Anzahl der Steckverbinder vorne - 1

  • Anwendung - Gigabit Ethernet

  • Farbe - sonstige

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352466661

Artikelnummer

VIW03002.13

Herstellernummer

03002.13

Hersteller

VIW

Anschlussart vorne:

RJ45 8(8)

Anzahl der Steckverbinder vorne:

1

Anwendung:

Gigabit Ethernet

Farbe:

sonstige

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Anschlussart hinten:

RJ45 8(8)

Anzahl der Steckverbinder hinten:

0

Modulo di permutazione per installazione su guida DIN (60715 TH35) di connettori Netsafe RJ45, occupa 1 modulo da 17,5 mm. Fornito con connettore Netsafe Cat6 UTP, non schermato, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile