VIMAR SPA - VIW02974.N TERMOSTATO ROTELLA CONNESSO IOT2M NEXT - 02974.N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - drei-/vieradrig
Mit Empfänger - nein
Messbereich - 4...40 °C
Packung
1 ST
EAN
8007352754409
Artikelnummer
VIW02974.N
Herstellernummer
02974.N
Hersteller
VIW
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
4...40 °C
Sensor extern:
ja
Thermische Rückkopplung:
parallel
Regelcharakteristik:
PID
Geeignet für Heizung:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
ja
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenzwert:
0...1 K
Differenz verstellbar:
ja
Temperatur ablesbar:
ja
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Display:
ja
Bedienung:
Dreh
Verdeckte Bedienung:
ja
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Schutzart (IP):
IP30
Explosionsgeschützt:
nein
Farbe:
Silber
RAL-Nummer:
7042
Höhe:
49 mm
Breite:
44.7 mm
Tiefe:
41.7 mm
Durchmesser:
0 mm
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Kompatibel mit Apple HomeKit:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja


