VIMAR SPA - VIW02972.M TERMOSTATO ROTELLA KNX 2M METAL - 02972.M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Mit Empfänger - nein
Sensor extern - ja
Regelcharakteristik - PID
Geeignet für Heizung - ja
Packung
1 ST
EAN
8007352688520
Artikelnummer
VIW02972.M
Herstellernummer
02972.M
Hersteller
VIW
Ausführung:
An/Aus
Mit Empfänger:
nein
Sensor extern:
ja
Regelcharakteristik:
PID
Geeignet für Heizung:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenzwert:
0...1 K
Differenz verstellbar:
ja
Temperatur ablesbar:
ja
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Display:
ja
Bedienung:
Dreh
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Max. Spannung der Kontakte:
29 V
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeschützt:
ja
Farbe:
Silber
RAL-Nummer:
0
Durchmesser:
0 mm
Klasse des Temperaturreglers:
V


