Startseite

VIMAR SPA - VIW02970 TERMOSTATO ROTELLA 2M 100-240V GRIGIO - 02970

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW02970 TERMOSTATO ROTELLA 2M 100-240V GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

  • Max. Kontaktbelastung - 5 A

  • Differenzwert - 0...1 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352746343

Artikelnummer

VIW02970

Herstellernummer

02970

Hersteller

VIW

Ausführung:

An/Aus

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Differenzwert:

0...1 K

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

nein

Sensor extern:

ja

Geeignet für Heizung:

ja

Geeignet für Kühlen:

ja

Mit Display:

ja

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Temperatur ablesbar:

ja

Regelcharakteristik:

sonstige

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Differenz verstellbar:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Bedienung:

Dreh

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Thermische Rückkopplung:

parallel

Explosionsgeschützt:

ja

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

44.8 mm

Höhe:

49 mm

RAL-Nummer:

7024

Tiefe:

41.5 mm

Durchmesser:

0 mm

Klasse des Temperaturreglers:

I

Termostato a rotella con uscita a relè 5(2) A 240 V~, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, grigio - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723