Startseite

VIMAR SPA - VIW02970.M TERMOSTATO ROTELLA 2M 100-240V METAL - 02970.M

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW02970.M TERMOSTATO ROTELLA 2M 100-240V METAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Mit Empfänger - nein

  • Sensor extern - ja

  • Thermische Rückkopplung - parallel

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352688445

Artikelnummer

VIW02970.M

Herstellernummer

02970.M

Hersteller

VIW

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Mit Empfänger:

nein

Sensor extern:

ja

Thermische Rückkopplung:

parallel

Regelcharakteristik:

sonstige

Geeignet für Heizung:

ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Differenzwert:

0...1 K

Differenz verstellbar:

ja

Temperatur ablesbar:

ja

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Mit Display:

ja

Bedienung:

Dreh

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Schutzart (IP):

IP20

Explosionsgeschützt:

ja

Farbe:

Silber

Durchmesser:

0 mm

Klasse des Temperaturreglers:

I

Termostato a rotella con uscita a relè 5(2) A 240 V~, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, Metal - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723