Startseite
Nicht mehr in Produktion

VIMAR SPA - VIW02950.B TERMOSTATO TOUCH 2M 120-230V BIANCO - 02950.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW02950.B TERMOSTATO TOUCH 2M 120-230V BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Max. Spannung der Kontakte - 230 V

  • Breite - 44.8 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352541115

Artikelnummer

VIW02950.B

Herstellernummer

02950.B

Hersteller

VIW

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Breite:

44.8 mm

Höhe:

49 mm

Tiefe:

48 mm

Termostato elettronico touch screen per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, 1 ingresso multifunzionale programmabile, uscita a relè in scambio 5(2) A 230 V~, alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, retroilluminazione a LED RGB, da completare con placche Eikon, Arké o Plana, bianco - 2 moduli