VIMAR SPA - VIW02912 TERMOSTATO CONNESSO WIFI PARETE BIANCO - 02912

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Max. Kontaktbelastung - 5 A
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Packung
1 ST
EAN
8007352675544
Artikelnummer
VIW02912
Herstellernummer
02912
Hersteller
VIW
Ausführung:
An/Aus
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
nein
Sensor extern:
ja
Geeignet für Heizung:
ja
Mit Display:
ja
Temperatur ablesbar:
ja
Regelcharakteristik:
PID
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Differenz verstellbar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung:
Taste
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Thermische Rückkopplung:
parallel
Explosionsgeschützt:
ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Breite:
118 mm
Höhe:
106.7 mm
RAL-Nummer:
9003
Tiefe:
21.2 mm
Durchmesser:
0 mm
Klasse des Temperaturreglers:
IV


