Startseite

VIMAR SPA - VIW02912.G TERMOSTATO CONNESSO WIFI PARETE NERO - 02912.G

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW02912.G TERMOSTATO CONNESSO WIFI PARETE NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 118 mm

  • Höhe - 106 mm

  • Tiefe - 21.15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352760202

Artikelnummer

VIW02912.G

Herstellernummer

02912.G

Hersteller

VIW

Farbe:

schwarz

Breite:

118 mm

Höhe:

106 mm

Tiefe:

21.15 mm

Termostato elettronico Wi-Fi per controllo locale e gestione avanzata della temperatura mediante app View da remoto, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, configurazione mediante app View standard Bluetooth wireless technology, 1 ingresso digitale, 1 uscita a relè 5(2) A 240 V~, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, retroilluminazione a LED bianca, installazione a parete, nero