Startseite

VIMAR SPA - VIW02900.1 TERMOSTATO ROTELLA PARETE BATT. BIANCO - 02900.1

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW02900.1 TERMOSTATO ROTELLA PARETE BATT. BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Differenzwert - 0...1 K

  • Temperatur ablesbar - nein

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352583214

Artikelnummer

VIW02900.1

Herstellernummer

02900.1

Hersteller

VIW

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Differenzwert:

0...1 K

Temperatur ablesbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Termostato elettronico per controllo ON/OFF della temperatura ambiente (riscaldamento, condizionamento), dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), uscita a relè in scambio 5(2) A 240 V~, alimentazione a batterie stilo AA LR61,5 V (non fornite), installazione a parete, bianco