VIMAR SPA - VIW02687.AX COMANDO FLAT/TONDO 6 PULS. 1P NO 24V 3M - 02687.AX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gruppentaster
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bedienungsart - Druckknopf
Anzahl der Kontakte als Schließer - 6
Mit Beleuchtung - ja
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352712300
Artikelnummer
VIW02687.AX
Herstellernummer
02687.AX
Hersteller
VIW
Ausführung:
Gruppentaster
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bedienungsart:
Druckknopf
Anzahl der Kontakte als Schließer:
6
Mit Beleuchtung:
ja
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung kontaktlos:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
6
Montageart:
Einbau
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
300
Mit Signallampe:
nein
Nennspannung:
24 V
Rückmeldekontakt:
nein
Bemessungsstrom:
50 A
Anzahl der Wendetaster:
0
Anschlussart:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Aufdruck:
ohne
Ausführung der Oberfläche:
matt
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Schlagfestigkeit:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9004
Gerätetiefe:
19.7 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
67.3 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein