VIMAR SPA - VIW02686.AX COMANDO FLAT/TONDO 4 PULS. 1P NO 24V 2M - 02686.AX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 200
Nennspannung - 24 V
Bemessungsstrom - 50 A
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352656871
Artikelnummer
VIW02686.AX
Herstellernummer
02686.AX
Hersteller
VIW
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
200
Nennspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
50 A
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
RAL-Nummer (ähnlich):
9004
Gerätetiefe:
22.2 mm
Transparent:
nein
Gerätebreite:
44.8 mm
Gerätehöhe:
49 mm