VIMAR SPA - VIW02174.D PORTALAMPADA E27 43MM PORC.PIAST.DRITTA - 02174.D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Edisonfassung
Werkstoff - Keramik
Farbe - weiß
Fassung - E27
Mit Starteraufnahme - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352643185
Artikelnummer
VIW02174.D
Herstellernummer
02174.D
Hersteller
VIW
Ausführung:
Edisonfassung
Werkstoff:
Keramik
Farbe:
weiß
Fassung:
E27
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Nippelgewinde:
ohne
Portalampade E27, corpo porcellana cilindrico ø 43 mm, piastrina di fissaggio dritta, bianco. Asole di fissaggio ø 4,5x6 mm interasse 53 mm



