Startseite

VIMAR SPA - VIW02096 SCHEDA 8 INGRESSI 8 USCITE - 02096

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW02096 SCHEDA 8 INGRESSI 8 USCITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Zugkontakt - nein

  • Geeignet für Schwesternrufsystem - ja

  • Geeignet als Zentralplatte - nein

  • Busfähig - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352503816

Artikelnummer

VIW02096

Herstellernummer

02096

Hersteller

VIW

Farbe:

sonstige

Geeignet für Zugkontakt:

nein

Geeignet für Schwesternrufsystem:

ja

Geeignet als Zentralplatte:

nein

Busfähig:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

6001

Scheda 8 ingressi 8 uscite programmabili per la gestione di più ambienti, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm. Modulo Connessioni Segnalazioni a 8 canali. Il dispositivo è provvisto di 8 ingressi chiamata/reset e 8 uscite per lampade fuoriporta; sono inoltre presenti 4 ingressi tecnici (eventuali allarmi da apparecchiature elettromedicali).Gli ingressi di chiamata/reset e le lampade sono configurabili in maniera indipendente per quanto riguarda la camera ad essi associata e la funzione che devono svolgere. L’unico vincolo è posto dall’appartenenza allo stesso reparto di tutti i canali della scheda. Ogni ingresso di chiamata/reset è corredato da un’uscita per led o lampada di tranquillizzazione indicante l’avvenuta pressione del rispettivo pulsante. Tutti gli ingressi possono essere configurati come normalmente aperti o normalmente chiusi. Gli ingressi tecnici sono rigidamente associati ad un letto ovvero se esiste un letto configurato su un canale, il suo diagnostico è vincolato a quel letto. I quattro morsetti denominati “XT1; XT2; XT5; XT6“ sono gli ingressi tecnici dei canali “ 1; 2; 5; 6 “ indipendentemente dal numero di letto che viene configurato su tali canali.