VIMAR SPA - VIW02095 INTERFACCIA SERIALE ESPA 4.4.4 - 02095

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Zentralplatte - nein
Geeignet für Zugkontakt - nein
Busfähig - ja
Geeignet für Schwesternrufsystem - ja
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8007352503809
Artikelnummer
VIW02095
Herstellernummer
02095
Hersteller
VIW
Geeignet als Zentralplatte:
nein
Geeignet für Zugkontakt:
nein
Busfähig:
ja
Geeignet für Schwesternrufsystem:
ja
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Halogenfrei:
ja
Interfaccia seriale per la connessione senza PC tra sistema Call-Way ed un impianto DECT/cercapersone o dotato di interfaccia ESPA 4.4.4., installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 9 moduli da 17,5 mm.


