Startseite

VIMAR SPA - VIW02090.3 ALIMENTATORE 100-240V 24VDC 4,5A - 02090.3

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW02090.3 ALIMENTATORE 100-240V 24VDC 4,5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Zugkontakt - nein

  • Geeignet für Schwesternrufsystem - ja

  • Geeignet als Zentralplatte - nein

  • Busfähig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352769540

Artikelnummer

VIW02090.3

Herstellernummer

02090.3

Hersteller

VIW

Farbe:

sonstige

Geeignet für Zugkontakt:

nein

Geeignet für Schwesternrufsystem:

ja

Geeignet als Zentralplatte:

nein

Busfähig:

nein

Geeignet für Radioübertragung:

nein

Geeignet für Programmwahlschalter:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

5007

Halogenfrei:

nein

Alimentatore con uscita 24 Vdc (SELV) 4,5 A, alimentazione 100-240V~ 50/60 Hz