VIMAR SPA - VIW02089.AB PERELLA CHIAMATA 2 LUCI ANTIBATTERICO - 02089.AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Zentralplatte - nein
Geeignet für Zugkontakt - ja
Busfähig - ja
Geeignet für Hilferuf - Einzel
Geeignet für Schwesternrufsystem - ja
Packung
1 ST
EAN
8007352503786
Artikelnummer
VIW02089.AB
Herstellernummer
02089.AB
Hersteller
VIW
Geeignet als Zentralplatte:
nein
Geeignet für Zugkontakt:
ja
Busfähig:
ja
Geeignet für Hilferuf:
Einzel
Geeignet für Schwesternrufsystem:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003


