VIMAR SPA - VIW02088 PERELLA DI CHIAMATA CON 2 COMANDI LUCE - 02088

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Hilferuf - Einzel
Farbe - weiß
Geeignet für Zugkontakt - ja
Geeignet für Schwesternrufsystem - ja
Geeignet als Zentralplatte - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352275768
Artikelnummer
VIW02088
Herstellernummer
02088
Hersteller
VIW
Geeignet für Hilferuf:
Einzel
Farbe:
weiß
Geeignet für Zugkontakt:
ja
Geeignet für Schwesternrufsystem:
ja
Geeignet als Zentralplatte:
nein
Busfähig:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9003


