Startseite

VIMAR SPA - VIW02087 PERELLA DI CHIAMATA CON 1 COMANDO LUCE - 02087

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW02087 PERELLA DI CHIAMATA CON 1 COMANDO LUCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Hilferuf - Einzel

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Zugkontakt - ja

  • Geeignet für Schwesternrufsystem - ja

  • Geeignet als Zentralplatte - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352275751

Artikelnummer

VIW02087

Herstellernummer

02087

Hersteller

VIW

Geeignet für Hilferuf:

Einzel

Farbe:

weiß

Geeignet für Zugkontakt:

ja

Geeignet für Schwesternrufsystem:

ja

Geeignet als Zentralplatte:

nein

Busfähig:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Perella di chiamata con 1 comando luce