VIMAR SPA - VIW02085 MORSETTO ESTRAIBILE 8 POLI - 02085

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Geeignet für Zugkontakt - nein
Geeignet für Schwesternrufsystem - ja
Geeignet als Zentralplatte - nein
Busfähig - ja
Packung
5 ST
EAN
8007352275737
Artikelnummer
VIW02085
Herstellernummer
02085
Hersteller
VIW
Farbe:
sonstige
Geeignet für Zugkontakt:
nein
Geeignet für Schwesternrufsystem:
ja
Geeignet als Zentralplatte:
nein
Busfähig:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Halogenfrei:
ja
Morsetto estraibile di ricambio a 8 poli a viti per modulo display.


