VIMAR SPA - VIW02080.AB TERMINALE DISPLAY E FONICO ANTIBATTERICO - 02080.AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Zentralplatte - nein
Geeignet für Hilferufschalter - Einzel
Geeignet für Zugkontakt - nein
Busfähig - ja
Geeignet für Hilferuf - Doppel
Packung
1 ST
EAN
8007352503724
Artikelnummer
VIW02080.AB
Herstellernummer
02080.AB
Hersteller
VIW
Geeignet als Zentralplatte:
nein
Geeignet für Hilferufschalter:
Einzel
Geeignet für Zugkontakt:
nein
Busfähig:
ja
Geeignet für Hilferuf:
Doppel
Geeignet für Schwesternrufsystem:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003


