VIMAR SPA - VIW02075.AB PERELLA CHIAMATA2LUCI+2AUX ANTIBATTERICO - 02075.AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Zentralplatte - nein
Geeignet für Zugkontakt - ja
Busfähig - nein
Geeignet für Hilferuf - Einzel
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8007352562240
Artikelnummer
VIW02075.AB
Herstellernummer
02075.AB
Hersteller
VIW
Geeignet als Zentralplatte:
nein
Geeignet für Zugkontakt:
ja
Busfähig:
nein
Geeignet für Hilferuf:
Einzel
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Perella di chiamata retroilluminata, 2 comandi luce, 2 comandi per servizi ausiliari, trattamento antibatterico, funzione antistrangolamento


