Startseite
Nicht mehr in Produktion

VIMAR SPA - VIW01911 CRONOTERMOSTATO A CURSORI BIANCO - 01911

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW01911 CRONOTERMOSTATO A CURSORI BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Ausführung Uhr - digital

  • Max. Spannung der Kontakte - 3 V

  • Max. Kontaktbelastung - 5 A

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352351943

Artikelnummer

VIW01911

Herstellernummer

01911

Hersteller

VIW

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Ausführung Uhr:

digital

Max. Spannung der Kontakte:

3 V

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Farbe:

sonstige

Cronotermostato elettronico a cursori per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), uscita a relè in scambio 5(2) A 250 V~, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite), installazione a parete, bianco