VIMAR SPA - VIW01910.20 CRONOTERMOSTATO A BATT. PARETE SILVER - 01910.20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Max. Spannung der Kontakte - 250 V
Max. Kontaktbelastung - 5 A
Ausführung Uhr - digital
Packung
5 ST
EAN
8007352153240
Artikelnummer
VIW01910.20
Herstellernummer
01910.20
Hersteller
VIW
Farbe:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Ausführung Uhr:
digital
Cronotermostato elettronico per controllo ON/OFF della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), programmazione giornaliera/settimanale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), uscita a relè in scambio 5(2) A250 V~, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite), installazione a parete, silver