Startseite

VIMAR SPA - VIW01896 RIVELATORE ELETTR. METANO DA PARETE 230V

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW01896 RIVELATORE ELETTR. METANO DA PARETE 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - optisch/akustisch

  • Farbe - sonstige

  • Erfasst Butan (C4H10) - nein

  • Erfasst Erdgas - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352251571

Artikelnummer

VIW01896

Herstellernummer

01896

Hersteller

VIW

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

optisch/akustisch

Farbe:

sonstige

Erfasst Butan (C4H10):

nein

Erfasst Erdgas:

ja

Erfasst Methan (CH4):

ja

Erfasst explosives Gas:

ja

Erfasst sonstige Gasart:

ja

Erfasst erstickendes Gas:

ja

Erfasst brennbares Gas:

ja

Erfasst giftiges Gas:

nein

Breite:

90 mm

Höhe/Tiefe:

146 mm

Gas Stop Metano, rivelatore elettronico di gas metano con sensore sostituibile (durata 5 anni), segnalazione acustica ed ottica e comando di elettrovalvola, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, installazione a parete, bianco. Fornito con bomboletta 01899 per la verifica dell'installazione