Startseite

VIMAR SPA - VIW01890.C KNX CAVO 2X2X0,8MM LSZH CCA 100M VERDE - 01890.C

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW01890.C KNX CAVO 2X2X0,8MM LSZH CCA 100M VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Mantel-Farbe - grün

Packung

  • 100 M

EAN

8007352590427

Artikelnummer

VIW01890.C

Herstellernummer

01890.C

Hersteller

VIW

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grün

Cavo per sistemi KNX, 2x2x0,8 mm, con guaina in LSZH, Classe CPR Cca s1b d1 a1, conforme standard KNX, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), verde - matassa da 100 m