VIMAR SPA - VIW01726 BY-ALARM RIVELATORE RF TENDA A PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - ja
Charakteristik - Vorhang
Betriebsstrom - 0 mA
Packung
1 ST
EAN
8007352620445
Artikelnummer
VIW01726
Herstellernummer
01726
Hersteller
VIW
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
ja
Charakteristik:
Vorhang
Betriebsstrom:
0 mA
Betriebsspannung:
3...3.01 V
Höhe:
35 mm
Breite:
91 mm
Tiefe:
27 mm
Abdecküberwachung:
ja
Rivelatore By-alarm a tenda per la protezione di varchi ed infissi quali porte, finestre, terrazzi coperti, corridoi di passaggio e vetrate, collegamento in radiofrequenza 868 MHz, installazione a parete, alimentato da 1 batteria litio 3 V CR2477 (fornita)