Startseite

VIMAR SPA - VIW01700 BY-ALARM CENTR. CONTROLLO 24 ZONE 230V - 01700

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW01700 BY-ALARM CENTR. CONTROLLO 24 ZONE 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ereignisspeicher - ja

  • Betriebsspannung - 120 V

  • Busfähig - ja

  • Mit Netzteil - ja

  • Notstromversorgung integriert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352548077

Artikelnummer

VIW01700

Herstellernummer

01700

Hersteller

VIW

Ereignisspeicher:

ja

Betriebsspannung:

120 V

Busfähig:

ja

Mit Netzteil:

ja

Notstromversorgung integriert:

ja

Schnittstelle extern:

ja

Höhe:

35300 mm

Breite:

32500 mm

Tiefe:

12500 mm

Centrale By-alarm di controllo programmabile e gestibile da tastiera a display, alimentazione 230 V~ 50 Hz, 8 ingressi locali espandibili a 24 per mezzo dei moduli espansione, 1 uscita alimentazione 13,8 Vdc 1,5 A espandibile con alimentatore supplementare, 1 uscita relè allarme, 1 uscita relè in scambio 3 A 24 V~ espandibile con ulteriori 24 per mezzo di moduli di espansione, completa di contenitore metallico, installazione a parete.