VIMAR SPA - VIW0170/101 REL PER LA RIPETIZIONE DELLA CHIAMATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Innenstation
Werkstoff - sonstige
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406120243
Artikelnummer
VIW0170/101
Herstellernummer
0170/101
Hersteller
VIW
Geeignet für:
Innenstation
Werkstoff:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Relè in scambio 3 A 230 V~ per la ripetizione della chiamata sui citofoni e videocitofoni con suonerie supplementari (timpano), alimentazione 12 Vd.c. o Va.c. o chiamata Sound System, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm