VIMAR SPA - VIW0170/001 REL PER ACCENSIONE LUCE SCALE O ALTRO - 0170/001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Innenstation
Montageart - Aufputz
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406105332
Artikelnummer
VIW0170/001
Herstellernummer
0170/001
Hersteller
VIW
Geeignet für:
Innenstation
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Relè in scambio 3 A 230 V~ per accensione luce scale o altro, alimentazione 12 Vd.c. o Va.c., installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm


