VIMAR SPA - VIW01642 SPINA TV D9,5 ASSIALE AVORIO - 01642

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - sonstige
Ausführung - Stecker
Kontaktausführung - männlich (male)
Kabeltyp - RG 59
Impedanz - 75 Ohm
Packung
1 ST
EAN
8007352037236
Artikelnummer
VIW01642
Herstellernummer
01642
Hersteller
VIW
Steckverbindertyp:
sonstige
Ausführung:
Stecker
Kontaktausführung:
männlich (male)
Kabeltyp:
RG 59
Impedanz:
75 Ohm
Winkelstecker:
nein
Anschlussart:
sonstige
Isolierter Einbau:
ja
Spina coassiale TV ø 9,5 IEC - Z 75 ohm, uscita cavo


