Startseite

VIMAR SPA - VIW01529.1 RIVELATORE PRESENZA LUMINOSIT KNX - 01529.1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352556485

Artikelnummer

VIW01529.1

Herstellernummer

01529.1

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Betriebsartenschalter:

nein

Treppenlichtautomatik:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

ja

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

16 m

Erfassungswinkel vertikal:

0...180 °

Rivelatore con sensore di presenza ad infrarossi a 360° per accensione luci in funzione della luminosità, campo di luminosità regolabile 0 – 1000 Lux, standard KNX, installazione a soffitto.