Startseite

VIMAR SPA - VIW01468 UNIT LOGICA DOMOTICA

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW01468 UNIT  LOGICA DOMOTICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352512115

Artikelnummer

VIW01468

Herstellernummer

01468

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

1

Mit Busankopplung:

ja

Logischer Baustein:

ja

Unità di implementazione funzioni logiche, matematiche, temporizzazioni e messaggi, installazione su guida DIN (60715 TH35), per domotica By-me, configurabile solo con EasyTool Professional, occupa 1 modulo da 17,5 mm