Startseite

VIMAR SPA - VIW01456 ATTUATORE REL 16A +SENS.COR.+SENS.DIFF. - 01456

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352493612

Artikelnummer

VIW01456

Herstellernummer

01456

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

1

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Max. Schaltleistung:

0 W

Geeignet für C-Last:

nein

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

1

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsbetriebsspannung:

120...230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Busmodul abnehmbar:

ja

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Attuatore con uscita a relè 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz con sensore di corrente integrato, 1 canale di ingresso per sensore di corrente differenziale toroidale, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm. Fornito senza sensore di corrente differenziale toroidale.