Startseite

VIMAR SPA - VIW01352.B ADATTATORE S10 - USA+EU BIANCO - 01352.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW01352.B ADATTATORE S10 - USA+EU BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Buchse - sonstige

  • Anzahl der USB-Ports - 0

  • Ausführung - Einzel

  • Nennstrom - 0...10 A

  • Nennspannung - 230...230.01 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352036895

Artikelnummer

VIW01352.B

Herstellernummer

01352.B

Hersteller

VIW

Art der Buchse:

sonstige

Anzahl der USB-Ports:

0

Ausführung:

Einzel

Nennstrom:

0...10 A

Nennspannung:

230...230.01 V

Mit Stecker für AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (Typ I):

nein

Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (Schutzkontakt CEE 7/4, Typ F):

nein

Mit Stecker für UK/HK (BS 1363) (Typ G):

nein

Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 1-15) (Typ A):

nein

Mit Stecker für IT (S/P 17) (Typ L):

nein

Mit Stecker für FR (Erdungsstift) (Typ E):

nein

Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 5-15) (Typ B):

nein

Farbe:

weiß

Mit Stecker für IT (S/P 11):

ja

Adattatore semplice SICURY 250 V~, max 1500 W, bianco. - spina 2P 10 A standard italiano S10 - presa 2P standard euro-americano(spinotti piatti paralleli e spinotti ø 4 mm)