Startseite

VIMAR SPA - VIW01305 PRESA RICAMBIO 2P+T16A UNIVERS.AVVOL.BLU - 01305

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW01305 PRESA RICAMBIO 2P+T16A UNIVERS.AVVOL.BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Halogenfrei - ja

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352533011

Artikelnummer

VIW01305

Herstellernummer

01305

Hersteller

VIW

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Geeignet für Schutzkontaktstift:

ja

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

0

Polzahl:

2

Nennspannung:

250 V

Nennstrom:

16 A

Presa ricambio per avvolgicavo industriale SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A standard tedesco, blu. Completa di viti di fissaggio e guarnizione protezione IP