VIMAR SPA - VIW01299.1 FRUTTO PRESA UNIVERSALE APPL. AVORIO - 01299.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplast
Packung
20 ST
EAN
8007352738683
Artikelnummer
VIW01299.1
Herstellernummer
01299.1
Hersteller
VIW
Ausführung:
Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Frutto presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale, per applicazioni, avorio - per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano e spine 2P+T 16 A standard tedesco - esecuzione monoblocco


