VIMAR SPA - VIW01096.B SPINA 2P+T 15A USA+SASO BIANCO - 01096.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - NEMA
Schutzart (IP) - IP20
Polzahl - 2
Nennstrom - 15 A
Farbe - weiß
Packung
100 ST
EAN
8007352071124
Artikelnummer
VIW01096.B
Herstellernummer
01096.B
Hersteller
VIW
Ausführung:
NEMA
Schutzart (IP):
IP20
Polzahl:
2
Nennstrom:
15 A
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
127 V
Spina 2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita, uscita cavo assiale, bianco


