Startseite

VIMAR SPA - VIW01043 SPINA 2P+T 16A 90° NERO - 01043

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW01043 SPINA 2P+T 16A 90° NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Polzahl - 2

  • Nennstrom - 16 A

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 100 ST

EAN

8007352035461

Artikelnummer

VIW01043

Herstellernummer

01043

Hersteller

VIW

Ausführung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Polzahl:

2

Nennstrom:

16 A

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Steckrichtung:

rechtwinklig

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Spina piatta a squadra SICURY 2P+T 16A 250 V~ standard italiano tipo SPA17, nero